Phoenix Contact - Disjoncteur électronique configurable 12/24VDC - Module alimentation S/Reset - 1115661

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur électronique configurable 12/24VDC - Module alimentation S/Reset

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de fusible - électronique

  • courant nominal - 45 A

  • limitation de courant actif x IN - 0

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151040635

Réf. Sonepar

00126104063

Réf. Fournisseur

1115661

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

1

type de fusible:

électronique

courant nominal:

45 A

limitation de courant actif x IN:

0

mode de pose:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

type de construction:

module complet

largeur:

12.4 mm

hauteur:

132.4 mm

profondeur:

111.3 mm

tension de fonctionnement:

30 V

avec contact de signalisation à distance:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-30...65 °C

CAPAROC - Disjoncteur électronique configurable 12/24VDC - Module alimentation Status/Reset