Phoenix Contact - Disjoncteur électroniqur configurable - Rail de distribution 8 pôles - 1115672

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur électroniqur configurable - Rail de distribution 8 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • courant nominal - 45 A

  • limitation de courant actif x IN - 0

  • mode de pose - autre

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - autre

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151040918

Réf. Sonepar

00126104091

Réf. Fournisseur

1115672

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

8

courant nominal:

45 A

limitation de courant actif x IN:

0

mode de pose:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

type de construction:

mécanisme seul

largeur:

49.4 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

22.5 mm

tension de fonctionnement:

24 V

avec contact de signalisation à distance:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-30...65 °C

CAPAROC - Rail de distribution 8 pôles