Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Disjoncteur Magnétothermique 32VDC - Courbe Medium - 10A - 1499967

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur Magnétothermique 32VDC - Courbe Medium - 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de fusible - thermique

  • courant nominal - 10 A

  • limitation de courant actif x IN - 0

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151955274

Réf. Sonepar

00126195527

Réf. Fournisseur

1499967

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

1

type de fusible:

thermique

courant nominal:

10 A

limitation de courant actif x IN:

0

mode de pose:

autre

type de construction:

prise (mâle)

largeur:

60.2 mm

hauteur:

190.7 mm

profondeur:

290.5 mm

tension de fonctionnement:

32 V

avec contact de signalisation à distance:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-40...85 °C

TCP - Disjoncteur Magnétothermique 32VDC - Courbe Medium - 10A