Phoenix Contact - Disjoncteur Magnétothermique - Courbe Fast (F1) - 1 pôle- In: 0,3A - Un: 65VDC - 0914028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - autre
courant assigné In - 0.3 A
tension assignée (Ue) - 65 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918008703
Réf. Sonepar
00126800870
Réf. Fournisseur
0914028
Marque
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible:
automate
finition du porte-fusible:
autre
courant assigné In:
0.3 A
tension assignée (Ue):
65 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
noir
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
sans
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:
0...0 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
4...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...0.2 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...0.2 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
2
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-30...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
largeur:
12.5 mm
hauteur:
82.5 mm
profondeur:
92.98 mm
plaque de fermeture requise:
Non


