Phoenix Contact - Disjoncteur Magnétothermique - Courbe Fast (F1) - 1 pôle- In: 0,5A-Un: 65VDC - 0914044

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur Magnétothermique - Courbe Fast (F1)  -  1 pôle- In: 0,5A-Un: 65VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - automate

  • finition du porte-fusible - autre

  • courant assigné In - 0.5 A

  • tension assignée (Ue) - 65 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918008727

Réf. Sonepar

00126800872

Réf. Fournisseur

0914044

Marque

Phoenix Contact

finition de l'insert fusible:

automate

finition du porte-fusible:

autre

courant assigné In:

0.5 A

tension assignée (Ue):

65 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

noir

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

sans

tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:

0...0 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...0.2 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...0.2 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-30...60 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur:

12.5 mm

hauteur:

82.5 mm

profondeur:

82.5 mm

plaque de fermeture requise:

Non

TMC 1 F1 - Disjoncteur Magnétothermique - Courbe Fast (F1) - 1 pôle- In: 0,5A-Un: 65VDC