Phoenix Contact - Disjoncteur Magnétothermique semi temporisé - 1 pôle - Courbe M1 -1NO - 12 A - 0914536

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur Magnétothermique semi temporisé - 1 pôle - Courbe M1 -1NO - 12 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de fusible - autre

  • courant nominal - 12 A

  • limitation de courant actif x IN - 0

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918009212

Réf. Sonepar

00126800921

Réf. Fournisseur

0914536

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

1

type de fusible:

autre

courant nominal:

12 A

limitation de courant actif x IN:

0

mode de pose:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur:

12.5 mm

hauteur:

82.5 mm

profondeur:

96 mm

tension de fonctionnement:

250 V

avec contact de signalisation à distance:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-30...60 °C

TMC 1 M1 - Disjoncteur Magnétothermique semi temporisé - 1 pôle - Courbe Medium (M1) -1NO - 12 A