Phoenix Contact - Disjoncteur Magnétothermique semi temporisé - 1 pôle - Courbe M1 -1NO - 5 A - 0914497

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de fusible - autre
courant nominal - 5 A
limitation de courant actif x IN - 0
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918009175
Réf. Sonepar
00126800917
Réf. Fournisseur
0914497
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
1
type de fusible:
autre
courant nominal:
5 A
limitation de courant actif x IN:
0
mode de pose:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
largeur:
12.5 mm
hauteur:
82.5 mm
profondeur:
96 mm
tension de fonctionnement:
250 V
avec contact de signalisation à distance:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-30...60 °C


