Phoenix Contact - Disjoncteur Magnétothermique semi temporisé - Courbe M1 - 1 pôle - 1NO/1NF - 2A - 0915768

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - enfichable
courant assigné In - 2 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918600600
Réf. Sonepar
00126860060
Réf. Fournisseur
0915768
Marque
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible:
automate
finition du porte-fusible:
enfichable
courant assigné In:
2 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
autre
couleur:
noir
type de tension pour l'affichage de défaillances:
AC/DC
finition raccordement électrique 2:
autre
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-30...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
largeur:
12.5 mm
profondeur:
50 mm
plaque de fermeture requise:
Non


