Phoenix Contact - Disjoncteur Magnétothermique semi temporisé - Courbe M1 - 1 pôle - 1NO/1NF - 6A - 0915810

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur Magnétothermique semi temporisé - Courbe M1 -  1 pôle - 1NO/1NF - 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de fusible - autre

  • courant nominal - 6 A

  • limitation de courant actif x IN - 0

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918600655

Réf. Sonepar

00126860065

Réf. Fournisseur

0915810

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

1

type de fusible:

autre

courant nominal:

6 A

limitation de courant actif x IN:

0

mode de pose:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

type de construction:

prise (mâle)

largeur:

12.5 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

78.5 mm

tension de fonctionnement:

250 V

avec contact de signalisation à distance:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-30...60 °C

TMCP 1 M1 - Disjoncteur Magnétothermique semi temporisé - Courbe Médium (M1) - 1 pôle - 1NO/1NF - 6A