Phoenix Contact - Disjoncteur thermique 1 voie 250VAC/72VDC-20A - 1324401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant nominal - 20 A
limitation de courant actif x IN - 0
mode de pose - autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151614812
Réf. Sonepar
00126161481
Réf. Fournisseur
1324401
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
1
courant nominal:
20 A
limitation de courant actif x IN:
0
mode de pose:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
type de construction:
prise (mâle)
largeur:
9.5 mm
hauteur:
24.4 mm
profondeur:
44.5 mm
tension de fonctionnement:
250 V
avec contact de signalisation à distance:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-20...60 °C