Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Disjoncteur thermique 15 A - DC32V - 0700015

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur thermique 15 A - DC32V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - automate

  • finition du porte-fusible - enfichable

  • courant assigné In - 15 A

  • tension assignée (Ue) - 32 V

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356079655

Réf. Sonepar

00126607965

Réf. Fournisseur

0700015

Marque

Phoenix Contact

finition de l'insert fusible:

automate

finition du porte-fusible:

enfichable

courant assigné In:

15 A

tension assignée (Ue):

32 V

mode de pose:

autre

couleur:

bleu

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-40...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

6 mm

profondeur:

20.3 mm

plaque de fermeture requise:

Non

TCP - Disjoncteur thermique 15 A - DC32V