Phoenix Contact - Disjoncteur thermique 3 A - 0712233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - enfichable
courant assigné In - 3 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918848378
Réf. Sonepar
00126884837
Réf. Fournisseur
0712233
Marque
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible:
automate
finition du porte-fusible:
enfichable
courant assigné In:
3 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
noir
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
autre
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:
65...250 V
type de tension pour l'affichage de défaillances:
AC/DC
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-20...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
8.2 mm
profondeur:
24.4 mm
plaque de fermeture requise:
Non


