Phoenix Contact - Disjoncteur thermique 30 A - DC32V - 0700030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - enfichable
courant assigné In - 30 A
tension assignée (Ue) - 32 V
finition raccordement électrique 1 - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356079884
Réf. Sonepar
00126607988
Réf. Fournisseur
0700030
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible:
automate
finition du porte-fusible:
enfichable
courant assigné In:
30 A
tension assignée (Ue):
32 V
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
autre
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6 mm
profondeur:
20.3 mm
plaque de fermeture requise:
Non