Phoenix Contact - Disjoncteur thermique 8 A - 0712291

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur thermique 8 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - automate

  • finition du porte-fusible - enfichable

  • courant assigné In - 8 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918848408

Réf. Sonepar

00126884840

Réf. Fournisseur

0712291

Marque

Phoenix Contact

finition de l'insert fusible:

automate

finition du porte-fusible:

enfichable

courant assigné In:

8 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

noir

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

autre

tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:

65...250 V

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC/DC

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-20...60 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

8.2 mm

profondeur:

24.4 mm

plaque de fermeture requise:

Non

TCP - Disjoncteur thermique 8 A