Phoenix Contact - Disjoncteur thermomagnétique - Courbe F1 - 2 pôles - 1NO/1NF - 6 A - 0914866

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur thermomagnétique - Courbe F1 -  2 pôles - 1NO/1NF - 6 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - automate

  • finition du porte-fusible - autre

  • courant assigné In - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918009540

Réf. Sonepar

00126800954

Réf. Fournisseur

0914866

Marque

Phoenix Contact

finition de l'insert fusible:

automate

finition du porte-fusible:

autre

courant assigné In:

6 A

tension assignée (Ue):

250 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

couleur:

noir

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

sans

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...0.2 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...0.2 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-30...60 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur:

24.8 mm

hauteur:

82.5 mm

profondeur:

92.98 mm

plaque de fermeture requise:

Non

TMC 2 F1 - Disjoncteur thermomagnétique - Courbe F1 - 2 pôles - 1NO/1NF - 6 A