Phoenix Contact - Disjoncteur Thermomagnétique - Courbe M1 - 1 pôle - 1NO - 0,5 A - 2800846

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur Thermomagnétique - Courbe M1 - 1 pôle - 1NO - 0,5 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de fusible - autre

  • courant nominal - 0.5 A

  • limitation de courant actif x IN - 0

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356689977

Réf. Sonepar

00126801056

Réf. Fournisseur

2800846

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

1

type de fusible:

autre

courant nominal:

0.5 A

limitation de courant actif x IN:

0

mode de pose:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

type de construction:

prise (mâle)

largeur:

12.3 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

52 mm

tension de fonctionnement:

50 V

avec contact de signalisation à distance:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-30...60 °C

CB TM1 - Disjoncteur Thermomagnétique - Courbe M1 - 1 pôle - 1NO - 0,5 A