Phoenix Contact - Disjoncteur Thermomagnétique - Courbe SFB - 1 pôle - 1NO - 6 A - 2800841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de fusible - autre
courant nominal - 6 A
limitation de courant actif x IN - 0
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356689922
Réf. Sonepar
00126801051
Réf. Fournisseur
2800841
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
1
type de fusible:
autre
courant nominal:
6 A
limitation de courant actif x IN:
0
mode de pose:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
type de construction:
prise (mâle)
largeur:
12.3 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
52 mm
tension de fonctionnement:
50 V
avec contact de signalisation à distance:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-30...60 °C


