Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Disjoncteur Thermomagnétique - Courbe SFB - 2 pôles - 1NO - 4 A - 2800872

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur Thermomagnétique - Courbe SFB - 2 pôles - 1NO - 4 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • type de fusible - autre

  • courant nominal - 4 A

  • limitation de courant actif x IN - 0

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356690379

Réf. Sonepar

00126801082

Réf. Fournisseur

2800872

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

2

type de fusible:

autre

courant nominal:

4 A

limitation de courant actif x IN:

0

mode de pose:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

type de construction:

prise (mâle)

largeur:

24.6 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

52 mm

tension de fonctionnement:

80 V

avec contact de signalisation à distance:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-30...60 °C

CB TM2 - Disjoncteur Thermomagnétique - Courbe SFB - 2 pôles - 1NO - 4 A