Phoenix Contact - DP-UK 3-MVSTB - Entretoise - 3002445

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - DP-UK 3-MVSTB - Entretoise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 2.4 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918090265

Réf. Sonepar

00126809026

Réf. Fournisseur

3002445

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

2.4 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Non

Entretoise, longueur : 47,7 mm, largeur : 2,4 mm, couleur : gris