Phoenix Contact - DS-ST 2,5/2P - Segment de flasque - 3042337

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - DS-ST 2,5/2P - Segment de flasque

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 1 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918927110

Réf. Sonepar

00126892711

Réf. Fournisseur

3042337

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

1 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Segment de flasque, longueur : 72 mm, hauteur : 36,5 mm, couleur : gris