Phoenix Contact - DT 6/2,5-DREHSILED 24 (5X20) - Bloc de jonction fusibles - 3034251

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - DT 6/2,5-DREHSILED 24 (5X20) - Bloc de jonction fusibles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm

  • finition du porte-fusible - filetable

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356052801

Réf. Sonepar

00126605280

Réf. Fournisseur

3034251

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition de l'insert fusible:

fusible G 5x20 mm

finition du porte-fusible:

filetable

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

500 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

noir

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

LED

tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:

12...30 V

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

12.2 mm

hauteur:

71.5 mm

profondeur:

71.5 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Bloc de jonction porte-fusible pour cartouche G, sections : 0,5-10 mm², largeur : 12,2 mm, couleur : noir