Phoenix Contact - E PX A 75X110X56 - E PX A 75X110X56 - Coffret de commande - 0899302

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - E PX A 75X110X56 - E PX A 75X110X56 - Coffret de commande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 56 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626275710

Réf. Sonepar

00126627571

Réf. Fournisseur

0899302

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

75 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

56 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

nombre de portes:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 75 mm x 110 mm x 56 mm, type de verrouillage : Flasque vissé