Phoenix Contact - EB 2-25/PT - Peigne de liaison - 3260157


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - peigne de pontage
courant assigné In - 150 A
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
dimension de trame - 25 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356779111
Réf. Sonepar
00126677911
Réf. Fournisseur
3260157
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
peigne de pontage
courant assigné In:
150 A
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
25 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
rouge
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non