Phoenix Contact - EB 80- DIK RD - EB 80- DIK RD - Peigne de liaison - 2715953


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - peigne de pontage
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 250 V
nombre de bornes reliées - 80
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918061708
Réf. Sonepar
00126806170
Réf. Fournisseur
2715953
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
peigne de pontage
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
250 V
nombre de bornes reliées:
80
isolé:
Oui
dimension de trame:
6.2 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
rouge
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non