Phoenix Contact - EBL 2- 5 - Peigne de liaison - 2303145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - peigne de pontage
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918058425
Réf. Sonepar
00126805842
Réf. Fournisseur
2303145
Marque
Phoenix Contact
modèle:
peigne de pontage
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
5.2 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non


