Phoenix Contact - Eclairage Industriel-Feu-Signaux lumineux - 1002733

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
consommation d'électricité - 2.51 A
indice de protection (IP) - autre
couleur de calotte - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626465203
Réf. Sonepar
00126002950
Réf. Fournisseur
1002733
Marque
Phoenix Contact
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
consommation d'électricité:
2.51 A
indice de protection (IP):
autre
couleur de calotte:
autre
Signaux lumineux, 24 VDC, IALA blanc optimal, angle de rayonnement: 8 °, diamètre: 272 mm, indice de protection: IP65-IP67, Interface de communication


