Phoenix Contact - Eclairage Industriel-Feu-Signaux lumineux - 1051076


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626669663
Réf. Sonepar
00126666966
Réf. Fournisseur
1051076
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
Signaux lumineux, 24 VDC, IALA rouge optimal, angle de rayonnement: 30 °, diamètre: 272 mm, indice de protection: IP65-IP67, Interface de communication