Phoenix Contact - ECM-UC-100A-UI-REL - Convertisseur de courant - ECM-UC-100A-UI-REL - 1698172

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - ECM-UC-100A-UI-REL - Convertisseur de courant - ECM-UC-100A-UI-REL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 100 A

  • finition de la solution analogique - 4-20 mA

  • fonction de configuration intégrée - Non

  • plage de mesure de valeurs initiales, courant - 0 A

  • avec sortie de commutation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4067923263055

Réf. Sonepar

00126326305

Réf. Fournisseur

1698172

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

plage de mesure de valeurs finales, courant:

100 A

finition de la solution analogique:

4-20 mA

fonction de configuration intégrée:

Non

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0 A

avec sortie de commutation:

Non

Module de mesure de courants AC, DC et déformés. Configuration via USB-C, via un serveur web (sans 24 V DC). Plages de mesure de courant : 0 A ... 125 A. Sortie à relais, Raccordement Push-in