Phoenix Contact - Ecrou CEM A-INLE-M63-N-S - 1411274

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Ecrou CEM A-INLE-M63-N-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sans halogène - Oui

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • température d'utilisation - -70...220 °C

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356924054

Réf. Sonepar

00126411274

Réf. Fournisseur

1411274

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

sans halogène:

Oui

couleur:

autre

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

-70...220 °C

Ecrou CEM, pour filetage M63 x 1,5, coloris: argenté