Phoenix Contact - Ecrou QPD N 4PE6,0 9-14 BK - 1410409

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Ecrou QPD N 4PE6,0 9-14 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356929509

Réf. Sonepar

00126410409

Réf. Fournisseur

1410409

Marque

Phoenix Contact

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

Ecrou, product family: QPD, type de raccordement: Raccordement IDC, nombre de pôles: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, PA, noir, diamètre extérieur du câble: 9 mm ... 14 mm