Phoenix Contact - EEM-MA770-R - Appareil de mesure EEM-MA770-R - 2907944

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre
mode de pose - montage frontal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626261089
Réf. Sonepar
00126003571
Réf. Fournisseur
2907944
Marque
Phoenix Contact
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
autre
mode de pose:
montage frontal
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
autre
fréquence d'échantillonnage:
50 Hz
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...230 V
tension d'alimentation DC:
150...250 V
plage de mesure de la fréquence:
50...60 Hz
écran:
LCD
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées numériques:
1
nombre de sorties numériques:
1
raccordements Ethernet:
1
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec signature firmware:
Oui
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Oui
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
96 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
58 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP20


