Phoenix Contact - EEM-MA771-24DC - Appareil de mesure EEM-MA771-24DC - 1127060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Non
mode de pose - montage frontal
varmètre - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151054779
Réf. Sonepar
00126105477
Réf. Fournisseur
1127060
Marque
Phoenix Contact
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
mode de pose:
montage frontal
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
18...30 V
écran:
LCD
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec signature firmware:
Oui
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP20


