Phoenix Contact - EEM-MB371-24DC - Appareil de mesure EEM-MB371-24DC - 1127055

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - EEM-MB371-24DC - Appareil de mesure EEM-MB371-24DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151055127

Réf. Sonepar

00126105512

Réf. Fournisseur

1127055

Marque

Phoenix Contact

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

autre

mode de pose:

rail DIN

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

fréquence d'échantillonnage:

50 Hz

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...400 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...400 V

tension d'alimentation DC:

18...30 V

plage de mesure de la fréquence:

50...60 Hz

écran:

sans

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées numériques:

1

nombre de sorties numériques:

1

raccordements Ethernet:

1

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec signature firmware:

Oui

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Oui

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

58 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Centrale de mesure d'énergie multifonction sans écran, alimentation 24 V DC, raccordement Rogowski direct, interface Modbus/TCP. Pour la mesure des paramètres électriques des installations basse tension jusqu'à 690 V