Phoenix Contact - EEM-PM157-SLP - EEM-PM157-SLP - 1269236

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Non
voltmètre - Non
appareil de mesure de la puissance effective - Non
varmètre - Non
compte-tours - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151421748
Réf. Sonepar
00126142174
Réf. Fournisseur
1269236
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
ampèremètre:
Non
voltmètre:
Non
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
Compteur d'énergie à courant continu avec mesure directe jusqu'à 1000 V / 650 A, interfaces RS-485, logiciel de configuration dédié, correction des pertes de câble de charge, température de service jusqu'à +80 °C, homologué MID