fin de vie

Phoenix Contact - element de contact - 1597643

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - element de contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 12

  • nombre de pôles - 12

  • insert de contact sans contact - Non

  • avec protection des fils - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356217279

Réf. Sonepar

00126597643

Réf. Fournisseur

1597643

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

12

nombre de pôles:

12

insert de contact sans contact:

Non

avec protection des fils:

Non

avec conducteur de protection:

Non

Élément de contact, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1240865