Phoenix Contact - Élément de contact HC-HS 2-D7-EBUS - 1586264


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 2
courant assigné In - 40 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356410212
Réf. Sonepar
00126641021
Réf. Fournisseur
1586264
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
2
courant assigné In:
40 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts d'alimentation:
2
nombre de contacts de commande:
0
insert de contact sans contact:
Non
diamètre du contact à fiche:
4 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
125...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
4...10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
4...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
4...10 mm²
section de raccordement cable souple:
4...10 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
nombre min. de cycles d'insertion:
500
largeur:
21 mm
hauteur:
34.8 mm
profondeur:
34.8 mm