Phoenix Contact - Élément de contact HC-Q03-I-CT-M - 1419896

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Élément de contact HC-Q03-I-CT-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626256153

Réf. Sonepar

00126419896

Réf. Fournisseur

1419896

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

40 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

nombre de contacts d'alimentation:

3

nombre de contacts de commande:

0

insert de contact sans contact:

Oui

diamètre du contact à fiche:

4 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...6 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...6 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

21 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

38.2 mm

Élément de contact, nb. de pôles: 3+PE, taille: D7, nb. de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², application: Puissance