Phoenix Contact - Élément de contact HC-Q05-I-CT-F - 1406537

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Élément de contact HC-Q05-I-CT-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356932356

Réf. Sonepar

00126693235

Réf. Fournisseur

1406537

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

230 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

nombre de contacts d'alimentation:

5

nombre de contacts de commande:

0

insert de contact sans contact:

Oui

diamètre du contact à fiche:

2.5 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

21 mm

hauteur:

40.1 mm

profondeur:

40.1 mm

Élément de contact, nb. de pôles: 5+PE, taille: D7, nb. de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 230 V/400 V, 20 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², application: Puissance