Phoenix Contact - Elément intermédiaire pour boîtier ME - ME 35 UTMG - 2908275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 17.6 mm
hauteur - 99 mm
profondeur - 74 mm
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918167899
Réf. Sonepar
00126816789
Réf. Fournisseur
2908275
Marque
Phoenix Contact
largeur:
17.6 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
74 mm
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
vert
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
6021
largeur en nombre de modules:
0.018
température de fonctionnement:
-40...105 °C
avec blindage:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non


