Phoenix Contact - Elément latéral pour boîtier électronique UM - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Elément latéral pour boîtier électronique UM - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - ouvert

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural possible - Non

  • matériau - autre

  • largeur - 19.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626005331

Réf. Sonepar

00126202022

Réf. Fournisseur

2202022

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de boîtier:

ouvert

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

matériau:

autre

largeur:

19.5 mm

hauteur:

19.5 mm

boîtier connectable:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

finition de la surface:

non traité

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

profondeur:

39.45 mm

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 108 mm de largeur de circuit imprimé