Phoenix Contact - Elément latéral pour boîtier électronique UM - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
montage possible sur barres profilées - Non
montage mural possible - Non
matériau - autre
largeur - 19.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626005508
Réf. Sonepar
00126600550
Réf. Fournisseur
2202046
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier:
ouvert
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
matériau:
autre
largeur:
19.5 mm
hauteur:
142.3 mm
boîtier connectable:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
finition de la surface:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
profondeur:
39.45 mm