Phoenix Contact - Elément latéral pour boîtier électronique UM - UM-PRO 108 COVER-R BK - 2200156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
montage possible sur barres profilées - Non
montage mural possible - Non
matériau - autre
largeur - 19.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356547383
Réf. Sonepar
00126654738
Réf. Fournisseur
2200156
Marque
Phoenix Contact
type de boîtier:
ouvert
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
matériau:
autre
largeur:
19.5 mm
hauteur:
19.5 mm
boîtier connectable:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
finition de la surface:
non traité
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
profondeur:
39.45 mm


