Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Elément latéral pour boîtier électronique UM - UM-PRO 122 COVER-L BK - 2200158

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Elément latéral pour boîtier électronique UM - UM-PRO 122 COVER-L BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - ouvert

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural possible - Non

  • matériau - autre

  • largeur - 19.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356547406

Réf. Sonepar

00126654740

Réf. Fournisseur

2200158

Marque

Phoenix Contact

type de boîtier:

ouvert

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

matériau:

autre

largeur:

19.5 mm

hauteur:

19.5 mm

boîtier connectable:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

finition de la surface:

non traité

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

profondeur:

39.45 mm

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 122 mm de largeur de circuit imprimé