Phoenix Contact - Elément supplémentaire pour UM-ALU 4 - UM-ALU 4-72 COVER AL - 2200933

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Elément supplémentaire pour UM-ALU 4 - UM-ALU 4-72 COVER AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - ouvert

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural possible - Non

  • matériau - aluminium

  • largeur - 75.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356716512

Réf. Sonepar

00126200933

Réf. Fournisseur

2200933

Marque

Phoenix Contact

type de boîtier:

ouvert

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

matériau:

aluminium

largeur:

75.4 mm

hauteur:

75.4 mm

boîtier connectable:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

finition de la surface:

autre

couleur:

autre

profondeur:

31 mm

Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Éléments latéraux (gauche et droit) avec pied encliquetable et vis pour profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur: 75,4 mm, hauteur: 2 mm, profondeur: 31 mm