Phoenix Contact - Embase 14p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - UMSTBVK 2,5/14-ST-5,08 - 1833933

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...20.5 mm²
courant assigné In - 12 A
tension assignée (Ue) - 320 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 14
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918110673
Réf. Sonepar
00126811067
Réf. Fournisseur
1833933
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...20.5 mm²
courant assigné In:
12 A
tension assignée (Ue):
320 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
14
couleur:
vert
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...20.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...20.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...1 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.08 mm
profondeur:
42.5 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non


