Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embase 18p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - UMSTBVK 2,5/18-G-5,08 - 1788279

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embase 18p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - UMSTBVK 2,5/18-G-5,08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...20.5 mm²

  • courant assigné In - 12 A

  • tension assignée (Ue) - 320 V

  • nombre de pôles - 18

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918043339

Réf. Sonepar

00126804333

Réf. Fournisseur

1788279

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...20.5 mm²

courant assigné In:

12 A

tension assignée (Ue):

320 V

nombre de pôles:

18

couleur:

vert

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...20.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...20.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...1 mm²

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.08 mm

profondeur:

34.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

transparent:

Non

Embase 18 pôles, Section: 2.5 mm², Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Pas: 5.08 mm, Raccordement Vissé, Coloris: vert