Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embase C.I 10p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - MSTBVA 2,5/10-G-5,08 - 1755817

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embase C.I 10p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - MSTBVA 2,5/10-G-5,08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 10

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 12 A

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918029395

Réf. Sonepar

00126802939

Réf. Fournisseur

1755817

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

10

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

5.08 mm

courant assigné In:

12 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5.08 mm

angle circuit imprimé/contact:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

étain

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

diamètre de la broche de raccordement:

1 mm

longueur de la broche:

3.9 mm

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

vert

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

autre

type de banderolage:

sans

Embase C.I 10 pôles, Section: 2.5 mm², Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Pas: 5.08 mm, , Coloris: vert