Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embase Disjoncteur CB - 1 pôle - 1 à 6A - 2801305

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embase Disjoncteur CB - 1 pôle - 1 à 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 16 A

  • limitation de courant actif x IN - 0

  • mode de pose - autre

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • largeur - 12.3 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356769198

Réf. Sonepar

00126676919

Réf. Fournisseur

2801305

Marque

Phoenix Contact

courant nominal:

16 A

limitation de courant actif x IN:

0

mode de pose:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

12.3 mm

hauteur:

90.8 mm

profondeur:

70 mm

tension de fonctionnement:

277 V

avec contact de signalisation à distance:

Oui

température ambiante en fonctionnement:

-30...60 °C

Embase Disjoncteur CB - 1 pôle - 1 à 6A