Phoenix Contact - Embase du boîtier électronique ME - EG 45-GP/ABS GN - 2764153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
hauteur - 107.5 mm
profondeur - 75 mm
couleur - vert
largeur en nombre de modules - 0
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918065867
Réf. Sonepar
00126806586
Réf. Fournisseur
2764153
Marque
Phoenix Contact
largeur:
45 mm
hauteur:
107.5 mm
profondeur:
75 mm
couleur:
vert
largeur en nombre de modules:
0
température de fonctionnement:
-40...80 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non


