Phoenix Contact - Embase du boîtier électronique ME - ME 22,5 UTG/FE GN - 2907101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 22.6 mm
hauteur - 99 mm
profondeur - 107.3 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918126599
Réf. Sonepar
00126812659
Réf. Fournisseur
2907101
Marque
Phoenix Contact
type de boîtier:
fermé
largeur:
22.6 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
107.3 mm
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
vert
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
6021
largeur en nombre de modules:
0.023
température de fonctionnement:
-40...105 °C
avec blindage:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non


